吸着 階段マット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63900290 品番 350118905
参考基準価格(税別)¥6,355 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ぴたっと吸着、ズレにくい階段マット

用途裏面が床にぴたっとくっつく加工で滑りにくい、吸着タイプの階段マットです。階段のキズ防止や足元の冷え防止、足音などの防音対策に。階段幅を敷詰めに近いサイズでカバーでき、ハサミやカッターナイフで自由にカットもできるため細い階段などにも対応◎お好きなサイズでお使いいただけます。汚れても洗濯できるからお手入れもかんたんでいつも清潔に。お子様やペットと暮らすご家庭にもおすすめです。床暖房にも対応しています。 厚さ(mm)4 ベージュ 対応ホットカーペット 寸法(cm)90×21 機能フリーカット 滑り止め効果あり 洗濯方法手洗い 組成【表面】ポリエステル【裏面】アクリル樹脂

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする