曜日別特売
M040-0005 MIC 袋ナット (ステンレス) コノエ 63900367

MIC 袋ナット (ステンレス)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(34個)
ねじ径(mm)5
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1パック(34個)注文コード63900367品番M040-0005
販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。

材質ステンレスねじピッチ(mm)0.8ねじ径(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63900385
2022-08-17
用途: 農機具の部品取り付け
KANO自動車自動車・二輪車・自転車関連業

ナットの外形寸法が記載されてなかったけど やっぱり13だった12が良かったけどまた探してみます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1510:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする