画像準備中

多機能保温ブランケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63900405 品番KO411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

毛布のような暖かさ+アルミシートの軽さを1枚に
150×210cmの大判サイズ
不織布とアルミを使用した5層構造で高い保温性と耐久性を実現
表ブルー、裏シルバーのリバーシブル仕様
不織布の採用でアルミ特有のカサカサ音を軽減
掛けても敷いても使える2WAY仕様でマットとしても使用可能

表/ブルー、裏/シルバー 質量(g)約216 収納サイズ約13×20×7cm 寸法(cm)ケース/約50.5×38×41.5、パッケージ/約12×6×20 主要材質不織布、ポリエチレン、アルミ蒸着フィルム 本体寸法(cm)展開/約150×210
関連資料:(0.91MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする