竹あかり四季

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63900816 品番601S
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

「竹あかりを作る」ためのNo.601竹用ドリル3/6/9mmと図柄4種(蕾・風・月・凛)が入ったドリルセット。
推す力を加えた分だけ進んでいくのでコントロールがしやすく貫通穴・止め穴作業にも最適。
バリ・割れの少ない美しい穴あけが可能で、アクリルや竹などの割れやすい素材への穴あけにも適している。
先端は鋭角タイプで、材への位置決めが簡単。

用途一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴムなどの穴あけに。 適合機種インパクトドライバ14.4V以上・ドリルドライバ14.4V以上・電気ドリル・ボール盤 セット内容竹用ドリル(3/6/9mm)・図柄紙4種(蕾・風・月・凛) 材質普通鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ 適合材一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴム 穴径(mm)3・6・9 適正回転数(min-1)3000(※樹脂材への穴あけ15mm以上:1300〜3000未満)
注意
※竹・竹あかりを灯す電球等はセットされていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする