モトユキ
モトユキの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
モトユキの セーバーソーブレード
セーバーソーブレード 木工用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
63900841
品番
WD-300C
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
カーブ形状が太枝にしっかりフィット。
1.25 mm厚刃+粗目6 山で梁や太枝をパワフルにザクザク切断。
用途
集成材 ・コンパネ ・合板 ・生木など。
伐採時の太枝・丸太の切断作業、解体時の木材・梁の切断作業などに。
適合機種
セーバーソー・レシプロソー
形状
カーブ
幅(mm)
30
全長(mm)
300
タイプ
木工用
山数
6(1インチあたり)
有効長(mm)
220
刃厚(mm)
1025
入数
2枚