18V 充電式 全ねじカッタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63900895 品番CL18DA NN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量化により上向き作業での負担を軽減。
軟鋼W1/2、ステンレスW3/8まで対応。
切断後の全ねじを回収するチップコレクタを新たに採用。
切断後のバリ取り用トリマを本体に装着可能。

用途全ねじの切断 質量(kg)3.3(BSL36A18X装着時) 電圧18 切断能力W1/2(軟鋼)、W3/8(ステンレス) 最小切断長(mm)20 充電時間(分)約19(実用充電)、25(満充電) 無負荷ストローク数(min-1)28(気温20℃満充電時)
関連資料:単品カタログ(0.44MB) 取扱説明書:(1.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする