18V 充電式 連結ねじドライバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63900929 品番WF1804DA(BP)
参考基準価格(税別)¥79,900 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取り回しが良い充電式モデルの連結ねじドライバが登場。
ノーズキャップが脱着可能&バーチカルガイドを採用し、ねじ詰まりを解消しやすい構造を採用。
先端を押し付けた時だけ動作するオートモードを搭載。トリガを引かなくても動作するため、作業が楽に行いやすくなっています。
好バランス。重心位置を手元に近いグリップ部に設定し、手首の疲労を軽減。
豊富な作業量。18V電池 BSL1820Mの作業量 石こうボード約25枚
オートモード搭載。先端を押し付けた時だけモーターが回転し、バッテリーの消費量を軽減。トリガーを引かなくても動作する為、作業が楽に行えます。
増し締めモード搭載。トリガーを引いている間、一定間隔で開始/停止を繰り返しねじを増し締めすることが可能です。※スライダケースを外してご使用ください

用途石膏ボードの張り付け 付属品プラスドライバビット(No.2/長さ126mm)×3本 ※本体装着1本・予備2本、フック、18V蓄電池(BSL1820M)×1個、充電器(UC18YDL2)、システムケース4、電池カバー 質量(kg)2.1(BSL1820M装着時) 電圧(V)18 ねじ長さ(mm)対応:25〜41 ねじ径(mm)対応:3.5〜4.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500(気温20℃満充電時) モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)335×261×85 バッテリー容量(Ah)2.0 適合ビットプラスドライバビット(No.2/長さ126mm) 充電時間(分)約15(実用充電)/約20(満充電) 装填数ねじ:100本(1巻)
関連資料:(0.98MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする