MIC (+) トラスタッピングねじ (ステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(110個) 注文コード 63901006 品番 M043-0312
販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。

材質ステンレス 長さ(mm)12 ねじ径(mm)3 頭部形状トラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63901094
2022-04-06
用途:
補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

黒色のビスを探していて注文しましたが、届いた商品は無垢ステンでした。商品レビューには同意のレビューが何件か記載されていたのでよく見ておけばと後悔しました。仕様欄に色の記載があれば間違いが無かったと思いました。また画像が商品と同等で無かった点も勘違いした原因でした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
63901067
2021-06-03
用途:
アルミパネルの固定

材質はステンレスとの記載はありますが画像は明らかにブラウン色です。
ステンレス製のブラウン色のネジを探していたので、画像をもとに探していた商品かと思い注文しましたが、送られてきた商品はステン色でした。
今回は塗装をして使用しましたが、画像はステン色に差し替えたほうが良いと思います。

対象商品:
63901189
2021-07-31
用途:
原付バイクのカウル固定

掲載画像のネジ色と届いたネジの色が異なる。結局使用せずに無駄になった。

MonotaROからの回答

申し訳ありません。色については、撮影時の光の加減で見え方が変わることがございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1875:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする