※サンプル画像
アドバネクス
アドバネクスの スプリュー・ヘリサート
アドバネクスの インサート
アイサート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
ねじサイズ
M2×0.4
注文コード
63901315
品番
ASMC2-1.5D-SUS303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,580
販売価格(税別)
¥
37,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
インサートに方向性が無く、どちらからでも挿入が出来ます。タップ穴加工が不要なセルフタッピングタイプです。上下3個の外周部の穴で切粉を完全に回収する為、切粉の除去が不要です。
用途
樹脂母材のねじ穴補強に最適なインサートナット。
材質
SUS303
全長(mm)
3
下穴径(Φmm)
3.7〜3.8
呼び長さ
1.5D
ねじサイズ
M2×0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
外ねじ径
4mm
注意
※挿入の際は挿入工具の使用が必要です。