※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装ドア
TOSTEM(LIXIL)の 引戸
セルフィールラインV内装ドア Vレール方式片引戸 トイレタイプ 扉のみ 左右共通
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63901480
品番
AD-0035-MASP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
色
クリエチェリー
デザイン
LAA
呼称
0620J
幅W×厚さ×高さH(mm)
588×33×1995
取扱説明書:
(0.05MB)
関連資料:
組み合わせ表(0.57MB)
注意
※本体のみとなります。枠・表示錠・敷居は別途手配ください。