コノエ
MIC 六角穴付きボルト (ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(46個)
1パック(46個)
1パック(46個)
1パック(40個)
1パック(50個)
1パック(55個)
1パック(54個)
1パック(52個)
1パック(45個)
1パック(38個)
1パック(30個)
1パック(49個)
1パック(35個)
1パック(26個)
1パック(22個)
1パック(19個)
1パック(16個)
1パック(39個)
1パック(34個)
1パック(29個)
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(15個)
1パック(27個)
1パック(32個)
1パック(28個)
1パック(25個)
1パック(23個)
1パック(21個)
1パック(17個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(12個)
1パック(14個)
1パック(13個)
1パック(8個)
1パック(4個)
1パック(3個)
ねじ径(mm)
4
3
4
5
6
8
10
長さ(mm)
15
15
15
6
16
4
5
8
10
12
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
18
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全86種類を一覧で見る
内容量
1パック(46個)
注文コード
63901505
品番
M044-0415
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
頭部形状
六角穴付き
長さ(mm)
15
穴の形状
六角穴
材質
ステンレス
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじ径(mm)
4