※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装ドア
TOSTEM(LIXIL)の 引戸
セルフィールラインV内装ドア アウトセット方式片引戸 扉のみ 左右共通
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
錠付
色
クリエオーク
注文コード
63901507
品番
AC-0045-MASP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
錠付
色
クリエオーク
幅W×厚さ×高さH(mm)
816×33×1976
デザイン
LAA
関連資料:
組み合わせ表(0.66MB)
組合せ資料(0.66MB)
取扱説明書:
(0.82MB)
(1.08MB)
注意
※本体のみとなります。レールセット・化粧縁・引手は別途手配ください。組み合わせについては関連資料をご確認ください。