TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装ドア
TOSTEM(LIXIL)の 固定枠
セルフィールラインV内装ドア 標準ドア 3方枠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63902670
品番
AC-0019-MASP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
※枠のみとなります。本体・把手・丁番・沓摺は別途手配ください。
※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。
※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。
色
クリエオーク
勝手
右
呼称
6520
枠見込(mm)
115
関連資料:
組み合わせ表(0.97MB)
取扱説明書:
(2.21MB)