コノエ
コノエの ねじ
コノエの つまみねじ
MIC ユリヤ化粧ネジ No.1 白 (三価クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(90個)
ねじ径(mm)
3
注文コード
63902756
品番
M046-0308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじ径・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.5
ねじ径(mm)
3
材質
頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート