コノエ
コノエの ねじ
コノエの つまみねじ
MIC ユリヤ化粧ネジ No.1 白 (三価クロメート)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(85個)
注文コード
63902765
品番
M046-0310
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.5
ねじ径(mm)
3
材質
頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート