コノエ
コノエの ねじ
コノエの つまみねじ
MIC ユリヤ化粧ネジ No.2 白 (三価クロメート)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(70個)
ねじ径(mm)
4
注文コード
63902939
品番
M047-0408
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
この商品は
ねじ径・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質
頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじ径(mm)
4