ERS5280SA【ワケあり】 アウトドアライト ラインサインボード照明 ENDO(遠藤照明) 63903528 ERS5280SA【ワケあり】 アウトドアライト ラインサインボード照明 ENDO(遠藤照明) 63903528

アウトドアライト ラインサインボード照明

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 光束(Lm)2137 注文コード63903528 品番ERS5280SA【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥24,98015,980
この商品は光源色・光束など13種類から選べます 他の種類を見る

少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出
壁からの出幅120mm。薄くてコンパクトなデザイン
オプション金具で自立サインにも対応
継ぎ目のない影がでない美しい照射面

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質樹脂(ポリカーボネート・乳白) 質量(kg)2.7 取付上向不可 材質(本体)アルミ タイプL1200タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100〜242 消費電力(W)20.1 電源内蔵タイプ 構造防雨形 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP34 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.3 光束(Lm)2137 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光の可否不可 配光タイプレクタングル配光(狭角配光) 器具相当Hf32W定格出力型 LED交換不可
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする