TRUSCO
TRUSCOの 金属素材
TRUSCOの 鉄/鋼
TRUSCOの 鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
鉄パンチングメタル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
ピッチ(mm)
6
トラスコ品番
364-8046
注文コード
63903650
品番
SPCC0.8-D5-P6-914X1829【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥19,950
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。
表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
364-8046
材質
鉄(SPCC)
長さ(mm)
1829
幅(mm)
914
ピッチ(mm)
6
板厚(mm)
0.8
孔径(Φmm)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。