スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付 注文コード63903668 品番LGWC40117【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,500
この商品は機能など5種類から選べます 他の種類を見る

FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。
不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。
普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 長さ(mm)177 幅(mm)灯具部:150 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト) タイプフラッシュ・ON/OFF型 消費電力(W)10.7 構造防雨型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球ハイビーム電球 エネルギー消費効率(Lm/W)93.4 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.185 光色電球色 明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当 出しろ(mm)266 グリーン購入法適合 照射方式可動型 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1000 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 LED交換可能 可動範囲(°)センサ(全方向):20
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする