本体

ワイヤレスヘッドセット IMPACT 1061

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63903720 品番1001135【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

EPOS AI(TM)による業界最高水準のマイク技術を搭載したワイヤレスヘッドセット(両耳)。タッチレス充電スタンド付属。
周囲の環境を毎秒 32,000 回スキャンし、騒音を特定して効果的に遮断します。話者の声とその他の騒音を識別し、これまでにないレベルのノイズキャンセリングを実現!
PC・スマホアプリ「EPOS Connect」を使えばサイドトーンの調整が可能です。サイドトーン機能で通話中に自分の声がスピーカーから自然な音量で流れ、Web会議・電話においてよりスムーズな会話を実現します。
ヘッドセットを使用しない時間にかけておくだけで充電できる、タッチレス充電スタンド付属。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●スタンバイ時間:300時間●スピーカー周波数特性:20Hz〜16KHz●マイクタイプ:デジタルMEMS×4●マイク周波数特性:100Hz〜16KHz●マルチポイント接続:トリプル接続●無線動作範囲:最大30m セット内容ヘッドセット、ソフトキャリング・ポーチ、Bluetooth USB ドングル(BTD 800a)、USB-C ケーブル(1.2m)、セーフティガイドおよびコンプライアンスシート、ワイヤレス充電スタンド(CH 40) ブラック 質量(g)171 接続方式Bluetooth5.3、USB-C to Cケーブル、USB-Aドングル 充電時間ケーブル接続:1.5時間、ワイヤレス充電:2.5時間 保証期間2年間 通話時間19時間 イヤホン形状ヘッドセット

商品説明動画

EPOS IMPACT 1000シリーズ 音声比較/製品紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする