トレード
トレードの 看板・POP・掲示用品
トレードの のぼり
トレードの のぼり本体
のぼり旗 除草作業中 ご迷惑 黄 No.GNB-2833 W600×H1800
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63903729
品番
096676【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,998
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
チチ仕立て
材質
ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。