アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの スリット式什器/ネットフック
アクセサリー用フック 10本組 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10本)
注文コード
63903756
品番
61-814-26-3【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,120
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
アクセサリーパネルラック用オプションです。軽量用のため、耐荷重にご注意ください。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
スチール製・粉体塗装
色
ブラック
径(Φmm)
フック部:3
耐荷重(kg)
0.5
アズワン品番
63-3392-45
幅W(cm)
1.6
寸法L(cm)
10