※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
三商の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
三商の ピペット/ピペッター/スポイト
三商の リザーバー
リザーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個×10箱)
容量(mL)
25
注文コード
63903835
品番
MX-8093-11 10個×10【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,480
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
貴重な試薬のデッドボリュームを低減します。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(mL)
25
仕様
滅菌済
材質
PS
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。