ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
フロアカーペット用標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
204×204
色
灰/青
注文コード
63903860
品番
819-574【ワケあり】
在庫数量:残り15点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,198
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
今まで困難だったOAフロアなどのカーペットに表示ができます。
面ファスナーで着脱自由なので、オフィスのレイアウト変更などに柔軟な対応が可能です。
表面は全面すべり止め加工。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
取付方式
面ファスナー
材質
塩ビターポリン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
204×204
色
灰/青
サイズ
大
質量(g)
53
注意
※設置直後に上からしっかり踏み抜き、商品が動かないことを確認してください。
※固定が甘くなる場合には、転倒防止のため、カーペットを張替えるか、ご使用をおやめください。