商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番252-2780
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー、PPホイール
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)70
取付寸法(mm)56×28
取付高H(mm)108〜102
取付座(mm)70×42
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(daN)8(設定)
取付座A(mm)70
車輪径D(Φmm)75
取付ピッチX(mm)56
取付座B(mm)42