エスコ
エスコの 蛍光/メタリック塗料
エスコの 蛍光塗料
屋内用水性蓄光塗料
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1kg)
注文コード
63903905
品番
EA942EV-25【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,400
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
光を3〜5分程照射すると、暗闇で15〜20分程度発光します。
水性のため環境対応型で扱いやすい。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
クリーム(発光するとグリーン)
用途
非常階段や非常口等の安全防災の明示、危険箇所のマーキングに
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
艶なし
エスコ品番
EA942EV-25
材質
プラスチック
質量(g)
1050
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
140×105
主な用途
マーキング
指触乾燥時間(分)
20℃:約30、冬期:約60
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1.6〜2
注意
※屋外では変色しますので使用しないで下さい。