LEM
LEMの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
LEMの デジタルパネルメータ
LEM 変流器 入力電流:50A 150:1 パネル取り付け, HAL 50-S
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63903957
品番
HAL 50-S【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,398
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
HAL-SLEM変流器
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
ボア:20×15
取付方式
パネル取付
シリーズ
HAL
全幅(mm)
41.27
全高(mm)
41
センサー
(技術)オープンループ
電源電圧(V)
15
入力電流(A)
50
動作温度(℃)
(Max)+85、(Min)-25
全体的な深さ(mm)
27.5
巻数比
6.250694444