※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
セミニューマチック車輪付キャスター 自在 150径
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63903975
品番
SPMJ-150【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,760
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
90×90
取付高(mm)
198
材質(車輪)
セミニューマチック
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
112-9358
軸径(Φmm)
20
車輪幅(mm)
45
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
45
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪