曜日別特売
HLJ61/2-2-3-BLACK【ワケあり】 HLJ型 産業車輌用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 63904000

HLJ型 産業車輌用旋回キャスター

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)175取付座(mm)120×120許容荷重(daN)60注文コード63904000品番HLJ61/2-2-3-BLACK【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,710販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)アウトレット
¥6,4905,198
商品状態※理由あり(未使用・未開封)車輪径(Φmm)175許容荷重(daN)60取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)90×90(80×80)取付高(mm)210特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(g)1500車輪幅(mm)51シャフト径(Φmm)12ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)11偏心(mm)45車輪タイプチューブ空気入りタイヤ色(車輪)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46039752
2016-08-31
用途: 台車のタイヤ
株式会社KPG HOTEL&RESORTサービス業

部品で購入出来る事は大変助かります

対象商品 : 46039576
2015-06-30
用途: 重量物運搬

前に使用していた物がホームセンターブランドの安物で耐久性に問題があり、購入して2日で壊れてしまいました。
やっぱり日本のメーカー製、見た目もしっかり安心して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする