商品状態※理由あり(未使用・未開封)
定格出力電力(W)50.4
入力電圧(V)AC85〜264/DC110〜350
定格出力電圧(V)DC12(CH1)、DC12(CH2)
定格出力電流(A)0.5〜3(CH1)、1.2(CH2)
端子形状ねじ端子
出力数マルチ2ch
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)39.5×97×159(端子台含まず)
質量(kg)0.46
定格入力電圧(V)AC115〜230
容量(W)50.4
最大入力電圧(V)AC264/DC350
最大出力電圧(V)DC12.4(CH1)、DC12.5(CH2)
最大出力電流(A)3(CH1)、1.2(CH2)