XB-ST24 スチーマー蒸し器24cm用 ジョイア 63904376

XB-ST24 スチーマー蒸し器24cm用 ジョイア 63904376
XB-ST24 スチーマー蒸し器24cm用 ジョイア 63904376

スチーマー蒸し器24cm用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63904376品番XB-ST24
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内径Φ240×H98mm●重量:約455g●材質:ステンレス●コード番号:BB0743アズワン品番67-2411-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする