※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルノズルホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63904377 品番NHM1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。
金属製フレキの採用により、 高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。

用途
工作機械への切削油または空気圧供給に使用します。
また、放電加工において、隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 吸着力245N(25kgf) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番808-6060 質量(kg)0.9 圧力使用限度圧力:0.6Mpa以下 口数1本 流量(L/min)使用限度流量:10L マグネット部寸法(mm)Φ70×31 流入口径(mm)Φ9 フレキ長(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする