真空用アウターリング付NWセンターリング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)17 注文コード63904386 品番NWRO-S3/VIT-16【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥2,5981,998
この商品は寸法Aなど6種類から選べます 他の種類を見る

NWフランジを配管するためのセンターリングです。
アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質アウター:SUS304 / インナー:SUS316L / Oリング:FKM 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状NWセンターリング 寸法D(Φmm)5.00 寸法C(Φmm)30 寸法B(Φmm)16 寸法A(Φmm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする