SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 入浴関連
SUGICO(スギコ)の 入浴介助用品
SUGICO(スギコ)の 入浴介助用サンダル
耐熱オーブンミット 黒(1枚) BHTMCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63904559
品番
BHTMC-18(18吋)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
レーシングスーツと同じ材質で作られていますので、耐火・耐熱・消火の働きをします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:18吋●全長450mm●色:黒●耐熱温度:約300℃●材質:ノーメックス生地●コード番号:AC6105
アズワン品番
67-2411-78