マイゾックス
マイゾックスの 直尺・曲尺・角度
マイゾックスの 直尺・曲尺・定規
マイゾックスの ガイド定規
ステンレスハサミ尺
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(cm)
45
注文コード
63904578
品番
63525【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,770
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ステンレスSUS410
用途
材木の直径測定にスイカの出荷時のサイズ測定などに
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
目盛表2mm裏1mm
長さ(cm)
45