曜日別特売
42cm チタン 打出中華鍋 チタニアファクトリー 63904629

チタン 打出中華鍋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:420×H120mm●重量:959g●板厚:1.2mm●コード番号:AB2318注文コード63904629品番42cm
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
チタンは鉄に比べて半分強の重さ。とっても軽くて使いやすい。
ステンレスよりも、はるかに錆びにくく、熱や酢で底に穴が開くようなことはまずありません。
鉄よりも少ないカロリーで鍋の温度が上がります。つまり、火の通りがいい。もっとシャキッと、もっと手早く調理できるというわけです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:420×H120mm●重量:959g●板厚:1.2mm●コード番号:AB2318アズワン品番67-2412-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする