ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の カラーコーン・区画用品
ジェイウィン(J win)の コーン用品
ジェイウィン(J win)の カラーコーン
セーフティコーン JWCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63904700
品番
JWC-700S【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,698
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
PVCなので耐寒性・耐衝撃性に優れ、車に踏まれても割れたりしません。
ベースサイズが従来品に比べて小さいので設置・保管スペースが省けます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PVC
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
約700
タイプ
省スペースタイプ
種類
スタンダード
ベース寸法(mm)
350×350
色(本体)
蛍光オレンジ
アズワン品番
4-2603-02
デザイン
ライン入り