超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)2.07 注文コード63904901 品番CERSM0207
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は刃径など890種類から選べます 他の種類を見る

1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。

刃数4 全長(mm)45 刃長(mm)6 刃径(Φmm)2.07 表面処理ノンコート 柄径(Φ)4 首下長(mm)15 刃径公差0〜+0.005 ねじれ角(°)30 食付長さ(mm)0.15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする