M062-0545 MIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ) コノエ 63905109

MIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1パック(26個)
1パック(26個)
1パック(34個)
1パック(47個)
1パック(51個)
1パック(58個)
1パック(56個)
1パック(53個)
1パック(46個)
1パック(39個)
1パック(30個)
1パック(57個)
1パック(48個)
1パック(43個)
1パック(22個)
1パック(64個)
1パック(63個)
1パック(52個)
1パック(41個)
1パック(37個)
1パック(28個)
1パック(31個)
1パック(29個)
1パック(36個)
1パック(23個)
1パック(20個)
1パック(24個)
1パック(21個)
1パック(18個)
1パック(17個)
1パック(16個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(10個)
1パック(9個)
ねじ径(mm)5
長さ(mm)45
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1パック(26個)注文コード63905109品番M062-0545
販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。

長さ(mm)45ねじピッチ(mm)0.8ねじ径(mm)5材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2825:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする