サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の クリーンルーム用清掃用品
サンコー(三甲)の クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
トラッシュペール24 グレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63905390
品番
80160300GL803
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
プラスチック製のごみ箱です。
仕様
●容量(L):24.2●材質:PP●外寸法(mm):357×233×420●有効内寸法(mm):288×169×412
アズワン品番
65-8749-24