コノエ
コノエの ねじ
コノエの 小ねじ
コノエの ナベ小ねじ
MIC (+)鍋小ねじ (真鍮/ニッケル)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1パック(240個)
注文コード
63906195
品番
M066-0310
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質
真鍮
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.5
ねじ径(mm)
3
表面処理
ニッケルメッキ
頭部形状
なべ