コノエ
コノエの ねじ
コノエの 小ねじ
コノエの ナベ小ねじ
MIC (+)鍋小ねじ (真鍮/ニッケル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(175個)
ねじ径(mm)
4
注文コード
63906274
品番
M066-0405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじ径・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質
真鍮
長さ(mm)
5
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじ径(mm)
4
表面処理
ニッケルメッキ
頭部形状
なべ