コノエ
コノエの ねじ
コノエの 小ねじ
コノエの 皿小ねじ
MIC (+)皿小ねじ (真鍮/ニッケル)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(220個)
注文コード
63906649
品番
M067-0312
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.5
ねじ径(mm)
3
材質
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
頭部形状
皿