パンテーン ディープダメージリペアーヘアマスク 170G

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63908549 品番-
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

なめらかにまとまる髪、1日中つづく
ケラチン※配合
濃厚なのに、髪にスっとなじみしっかり浸透
(5つの効果)ダメージ補修・集中保湿・枝毛防止・くせ毛ケア・切れ毛防止
ふんわり甘い花々に爽やかな果実を散りばめた香り
※ 加水分解ケラチン(コンディショニング成分)

仕様●規格:170g●ブランド:パンテーン●成分:水、ビスアミノプロピルジメチコン、ステアリルアルコール、ベヘントリモニウムメトサルフェート、セタノール、イソプロパノール、香料、ベンジルアルコール、パンテノール、パンテニルエチル、EDTA-2Na、ポリソルベート20、ヒスチジン、クエン酸、黄4、加水分解ケラチン(羊毛)、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、赤227、青1●使用方法:コンディショナーの後、軽く水気を切り、適量を髪全体になじませてからすすぎ流します。●使用上の注意●▼頭皮に傷、はれもの、湿疹等のあるときは使わないでください。●▼使用中や使用後に刺激等の異常が現れたときは使用を中止し、皮フ科専門医等にご相談されることをおすすめします。●▼目に入ったときは、直ちに洗い流してください。●▼お子様の手の届かないところに置いてください。 アズワン品番67-2521-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする