導電性ゴム 黒 DBR-60-2シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63908585 品番 DBR-60-2
参考基準価格(税別)¥10,919 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

絶縁材料としてのゴムを導電体としたものです。
ガス・油タンクの昇降摩擦静電気除去に。
火薬工場・手術室・電算室等の床材に。

仕様●色:黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):1●体積固有抵抗:10^2〜10^3(Ω・cm)●材質/仕上:天然ゴム(NR)●原産国:日本●コード番号:359-9366 アズワン品番67-2379-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする