導電性ゴム 黒 DBR-60-2シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63908594 品番 DBR-60-2-5
参考基準価格(税別)¥54,081 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

絶縁材料としてのゴムを導電体としたものです。
ガス・油タンクの昇降摩擦静電気除去に。
火薬工場・手術室・電算室等の床材に。

仕様●色:黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):5●体積固有抵抗:10^2〜10^3(Ω・cm)●材質/仕上:天然ゴム(NR)●原産国:日本●コード番号:359-9354 アズワン品番67-2379-45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする