ウィスパーうすさら安心

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(16パック×22個) 仕様●規格:22枚●生産国:日本●ブランド:ウィスパー●素材●▼表面材:ポリオレフィン不織布 / 吸水材:綿状パルプ、高分子吸水材 / 防水材(バックシート):ポリオレフィンフィルム / 伸縮材:合成ゴム / 結合材●▼止着材:ホットメルト粘着材●使用方法●▼(1)裏面のテープを剥がして使用してください。●▼(2)個包装タイプの商品です。●使用上の注意:使用上の注意●▼(1)汚れたパッドは早くとりかえてください。●▼(2)テープは直接お肌につけないでください。●▼(3)誤って口に入れたり、のどにつまらせることのないよう保管場所に注意し、使用後はすぐに処理してください。●▼(4)窒息の危険を避けるために、包装材料を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 お肌に合わないときは使用を中止し、医師に相談してください。保管上の注意 開封後は、ほこりや虫が入り込まないよう、衛生的に保管してください。(一社)日本衛生材料工業連合会のガイドラインに基づく表示 注文コード63908628 品番364609
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は仕様・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

うすさら安心超吸収&超消臭超安心ゾーン、さわやかな香り
吸水ケア商品誕生!うすさら安心は、スリムシートで、モレ・ぬれ感においを防ぎます。

仕様●規格:22枚●生産国:日本●ブランド:ウィスパー●素材●▼表面材:ポリオレフィン不織布 / 吸水材:綿状パルプ、高分子吸水材 / 防水材(バックシート):ポリオレフィンフィルム / 伸縮材:合成ゴム / 結合材●▼止着材:ホットメルト粘着材●使用方法●▼(1)裏面のテープを剥がして使用してください。●▼(2)個包装タイプの商品です。●使用上の注意:使用上の注意●▼(1)汚れたパッドは早くとりかえてください。●▼(2)テープは直接お肌につけないでください。●▼(3)誤って口に入れたり、のどにつまらせることのないよう保管場所に注意し、使用後はすぐに処理してください。●▼(4)窒息の危険を避けるために、包装材料を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 お肌に合わないときは使用を中止し、医師に相談してください。保管上の注意 開封後は、ほこりや虫が入り込まないよう、衛生的に保管してください。(一社)日本衛生材料工業連合会のガイドラインに基づく表示 アズワン品番65-8743-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする