曜日別特売
094-936 三方袋 Aシリーズ メイワパックス 63909118

三方袋 Aシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(2000枚)
アズワン品番67-2193-21
内容量1ケース(2000枚)注文コード63909118品番094-936
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

真空包装適性
低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)
耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装です
バリアー性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません
ピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様です
※Kコート品ですので、変色しても品質上、影響はありません

仕様●サイズ(mm):200×250●重量(g):7.2アズワン品番67-2193-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする