曜日別特売
M076-0810 MIC 六角穴付きボタンボルト (スチール/ユニクロ) コノエ 63909467

MIC 六角穴付きボタンボルト (スチール/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1パック(28個)
1パック(28個)
1パック(65個)
1パック(80個)
1パック(75個)
1パック(60個)
1パック(50個)
1パック(70個)
1パック(55個)
1パック(45個)
1パック(35個)
1パック(40個)
1パック(29個)
1パック(26個)
1パック(23個)
1パック(21個)
1パック(20個)
1パック(19個)
1パック(16個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(11個)
1パック(10個)
1パック(9個)
ねじ径(mm)8
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)1.25
内容量1パック(28個)注文コード63909467品番M076-0810
販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。

材質SCM435長さ(mm)10ねじピッチ(mm)1.25ねじ径(mm)8表面処理ユニクロメッキ頭部形状ボタン穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2356:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする