コノエ
MIC 六角穴付きボタンボルト (スチール/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(29個)
1パック(29個)
1パック(29個)
1パック(65個)
1パック(80個)
1パック(75個)
1パック(60個)
1パック(50個)
1パック(70個)
1パック(55個)
1パック(45個)
1パック(35個)
1パック(40個)
1パック(28個)
1パック(26個)
1パック(23個)
1パック(21個)
1パック(20個)
1パック(19個)
1パック(16個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(11個)
1パック(10個)
1パック(9個)
ねじ径(mm)
8
3
4
5
6
8
10
長さ(mm)
16
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ(mm)
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全56種類を一覧で見る
内容量
1パック(29個)
注文コード
63909494
品番
M076-0816
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質
SCM435
長さ(mm)
16
ねじピッチ(mm)
1.25
ねじ径(mm)
8
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴